| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40276335 Herst.-Nr.: 30240 EAN/GTIN: 4260742832406 |
| |
|
| | |
| Neben den Tastern der LCN-GT-Serie sind auch die LCN Sensoren für Helligkeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Infrarot mit diesem Stilmittel ausgestattet. Logisch also diesen Schritt weiterzugehen: Durch die neuen Glasrahmen unterstützt LCN Schalterprogramme von Fremdherstellern mit Zentraleinsatz im Maß 55 mm. Die Glasrahmen sind in zwei Varianten erhältlich und orientieren sich dabei an den jeweiligen Gegenstücken der Glastaster und Glasinfomodule. Der LCN-G55 ist mit einem großen Rahmen ausgestattet und passt zur LCN-GT-Serie. Wohingegen der LCN-GS55 die Merkmale der LCN-GTSSerie aufweist: er ist filigran gearbeitet, wirkt leicht und die Oberfläche ist zusätzlich mit einem Facettenschliff versehen. Die Rahmen passen sich ideal in die Komposition eines Bauvorhabens ein und erzeugen durch das klare und stimmige Design ein ruhiges und zeitloses Gesamtbild.
Technische Daten Abmessung (B x H x T): 90mm x 90mm x 12,5mm (5mm Glasstärke LCN-G55) 75mm x 75mm x 10,5mm (3mm Glasstärke LCN-GS55) Montage: Installation über einer UP- oder Hohlwanddose - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, LCN - G55W, LCNG55W, 30240, Schalter, Schalterabdeckrahmen, Schalterprogramm, Schalterrahmen, Steckdosen, Steckdosenabdeckrahmen, Steckdosenrahmen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 26,34* | € 35,81* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 26,45* | € 35,94* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 26,30* | € 36,43* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,24* | € 36,85* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,26* | € 41,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|