Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Touch-Panel PC 16" windows


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Touch Panel 16 Zoll, Windows WDI161
Touch Panel 16 Zoll, Windows WDI161
Artikel-Nr.:
     3461-40276415
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     WDI161
EAN/GTIN:
     3250617032636
Suchbegriffe:
EIB-Bedientableau
EIB-LCD-Bedientableau
KNX-Bedientableau
KNX-LCD-Bedientableau
Touch-Panel PC 16? Windows. Multitouch- Panel mit kapazitivem TFT 16 Zoll Farbdisplay mit durchgehender Glasfront und Widescreen im Format 16:9, WXGA 1366 x 768 Auflösung zum flächenbündiger Einbau und Einbau mit Wandaufsatz von 10mm, sowie sehr geräuschlose, langlebige Konvektorkühlung ohne Lüfter. Variable Display- Sleep- Funktion einstellbar. Dient zur Anzeige vorkonfigurierter Funktionen, Messwerte und Daten auf einem 16 Zoll- Display für die horizontale domovea-Visualisierung. Weitere Anwendung für IP- Türkommunikation mittels integriertem Mikrofon und Lautsprecher mit Echounterdrückung für domovea. Betriebssystem Win7 embedded vorinstalliert und 2GB Arbeitsspeicher mit einem zusätzlichen internen Speicher von 32 GB SSD. Das Touch Panel besitzt zwei RJ45- Anschluss , sowie rückseitig 2 USB 2.0 Anschlüsse und eine RS232 Schnittstelle. Ohne Demontage erreichbare Mini-USB 2.0 Buchse z. B. für externe Speichermedien oder Updates an oberem Displayrand. Spannungsversorgung mittels 24 VDC. Im weiteren Lieferumfang sind enthalten ein USB/ USB Mini. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Unterputz
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Touch Display, Touchdisplay, hager touchdisplay, eib bedientableau, WDI161, Bussystem-Melde-/Bedientableau, Anzeige, Anzeigegerät, Bedientableau, Berührungsbildschirm, Berührungsdisplay, Displayanzeige, Displaysteuerung, EIB, Farbdisplay, Info-Terminal, KNX, Melde- und Bedientableau, Meldetableau, Minitableau, Panel, Sensorbildschirm, Tableau, Tastschirm, Touchcomputer, Touchpanel, Touchscreen, Visualisierung, berührungsempfindlicher Bildschirm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.800,58*
€ 2.933,18*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.802,29*
€ 2.934,09*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.738,43*
€ 2.943,62*
Frei Haus
ab € 2.833,07*
€ 2.961,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3.099,15*
€ 3.222,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.943,62*
€ 3.502,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.819,27*
€ 3.354,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.774,82*
€ 3.302,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.750,09*
€ 3.272,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.738,43*
€ 3.258,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.