Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect OpDAT vorkonfektionierte Spleißkassette 12xSC UPC OS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     3461-40276521
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150929EO00-E
EAN/GTIN:
     4250184174424
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Crimpspleißschutz
Spleissschutz Crimptechnik
OpDAT VS 12xSC OS2 Crimp Vorkonfektionierte Standard-Spleisskassette zum Einbau in Patchfelder, bestueckt mit 12 Pigtails, einem Crimpspleissschutzhalter und rastbarem Kassettendeckel. Zum Anspleissen von LWL Innen- oder Aussenkabeln. Pigtails: Stecker: SC gemaess IEC 61754-4, Gehaeuse blau, Knickschutz blau, mit transparenter Staubschutzkappe Ader: 0,9 mm Kompaktader (I-V, STB), Primaer- und Sekundaer-Coating gleichgefaerbt, abisoliert und spleissfertig eingelegt in Spleisskassette. Farblich sortiert nach IEC 60304 (rot, gruen, blau, gelb, weiss, grau, braun, violett, tuerkis, schwarz, orange, rosa). 60793-2-50 B.6_a und B6_b. Biegeunempfindlich nach ITU-T G.657.A2 und G.657.B2, kompatibel zu ITU-T G.652.D. Pigtaillaenge ausserhalb der Spleisskassette kaskadiert zwischen 80cm (rot, gruen) und 90cm (orange, pink). Einfuegedaempfung: max. 0,3 dB gegen Master (IEC 61300-3-4, Methode B), bei 850 und 1300 nm gemessen. 100% geprueft. Rueckflussdaempfung: min. 50 dB (IEC 61300-3-6). Nach Messung abschliessende visuelle Pruefung der Stecker nach IEC 61300-3-35. Standard-Spleisskassette mit Deckel: Einbaumass: LxHxT 154,50 x 92 x 10 mm Etikett mit Seriennummer in Spleisskassette eingeklebt und Pruefprotokoll beigelegt. Metall und Kunststoffteile recyclingfaehig, RoHS-konform, Nachweise des Herstellers sind beizufuegen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spleißkassette, 12 port lwl patchpanel sc, lwl patchpanel sc, lwl patchpanel, 150929EO00-E, 150929EO00E, 19 Zoll-Spleißbox, 19 Zoll-Spleißschublade, 19 Zoll-Verteilerrahmen, BTR Netcom, Glasfaserverteiler, LWL, Lichtwellenleiter-Verteiler, OpDAT VS, Patchfeld, Spleißbox, Spleißboxgehäuse, Spleißgehäuse, VS
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 40,15*
€ 52,45*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 40,01*
€ 52,56*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,17*
€ 53,84*
Frei Haus
ab € 41,07*
€ 53,97*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,07*
€ 54,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.