| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40276759 Herst.-Nr.: 2CKA006730A0105 EAN/GTIN: 4011395200742 |
| |
|
| | |
| Bedienelement ZigBee Light Link, graumetallic, Fernsteuerung, ZigBee Light Link Bedienelemente, Bedienelement ZigBee Light Link 2-fach Zum Schalten und Dimmen elektrischer Lasten per Funk. Für ZigBee Light Link-UP-Einsätze 6710 U, 6711 U und 6715 U. In Verbindung mit den ZigBee Light Link-UP-Einsätzen 6711 U und 6715 U werden mit der obersten Wippe die am UP-Einsatz angeschlossenen Nicht-ZLL-Leuchtmittel und sonstige Lasten direkt geschaltet bzw. gedimmt. Beim 6736 und 6737 können die restlichen Tasten zum Abspeichern, Aufrufen und Dimmen von Lichtszenen benutzt werden. In Verbindung mit dem ZigBee Light Link-UP-Einsatz 6710 U zum Abspeichern und Aufrufen von 4 Lichtszenen oder Dimmen von 2 Lichtszenen. Zur Kombination/Integration in andere Systeme, die mit dem ZigBee Light Link-Protokoll arbeiten, wie z.B. Philips hue. Mit Beschriftungsfeld. Ohne beiligenden Beschriftungsbogen. Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de Sende-/Empfangsfrequenz: 2,4 GHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 64 mm x 64 mm x 18 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6736-803, 6736803, 2CKA006730A0105, Funkempfänger, 803, ABB, Antenne, B&J, BJ, Bedienelement ZigBee Light Link 2-fach, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, DCF-Empfänger, Elektronischer Taster, Empfänger, Funk-Empfänger, Funkantenne, Funkempfangsantenne, Funkfernsteuerung, Garagentorantriebs-Zubehör, Instabus-Funkantenne, Rollladenantriebs-Zubehör |
| | |
| |