Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Wandsender WaveLINE 1 Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40276844
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006730A0092
EAN/GTIN:
     4011395192610
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
Wandsender
funktaster 1-kanal
Wandsender WaveLINE, alpinweiß, Busch-balance SI, Bedienelemente Funkcontrol, Wandsender WaveLINE 1 Kanal Netzunabhängiger 1-fach Wandsender. Zum Schalten und Dimmen. Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung. Es kann 1 Funkkanal bedient oder 2 Lichtszenen aufgerufen werden. Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101. Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx. Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770. Sendefrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzelle Typ CR2032. Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei. Automatische Überwachung der Batterielebensdauer. Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen. Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten Anzeigeelemente: Statusanzeige der Sendestufe über LED Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 55 mm x 55 mm x 18 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Herkunftsland:
Spanien
Weitere Suchbegriffe: funk wandsender, busch-jäger funktaster, 6731-914, 6731914, 2CKA006730A0092, Sender/Fernbedienung für Installationsschalterprogramme, 914, ABB, B&J, BJ, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Elektronischer Taster, Fernbedienung, Funk-Handsender, Funk-Sender, Funk-Tasterschnittstelle, Funk-Universalsender, Funk-Wandsender-Einsatz, Funksendemodul, Funksystem, Handsender, IR-Handsender, IR-Wandsender, Infrarot-Fernbedienung, Sender, Sender für schnurloses Schaltsystem, Sender/Fernbedienung für Installationsschalterpro, Wandsender WaveLINE 1 Kanal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 89,92*
€ 112,32*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 94,54*
€ 117,68*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 94,90*
€ 118,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 100,24*
€ 124,34*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 99,66*
€ 126,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,31*
€ 150,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,06*
€ 148,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,53*
€ 142,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,77*
€ 134,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.