Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-40277776 Herst.-Nr.: 130910-I EAN/GTIN: 4250184105473 |
| |
|
|  |  |
 | E-DAT modul Cat.6[A] jack, T568A Universelle Anschlusseinheit Datentechnik Kategorie 6[A], 500 MHz Link gepruefte Ausfuehrung fuer Datenuebertragungsraten bis 10 GBit nach IEEE 802.3an aus Zinkdruckguss, Oberflaechen veredelt, mit einzelgeschirmter RJ45-Buchse, Modulgehaeuse aus nur zwei Teilen bestehend, grossflaechiger Schirmanschluss mit federnder, unverlierbarer Schirmanschlussschelle, vom Schirmanschluss getrennte Zugentlastung, zum Anschluss von Kategorie 6[A], 7 und 7[A] Kabeln. Einhaltung der Kategorie 6[A] Komponentenpruefung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008)von einem akkreditierten Prueflabor zertifiziert. Einhaltung der Klasse E[A] / 500 MHz auf allen Paarbelegungen nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06 und DIN EN 50173-1:2011-09, fuer 10BaseT, 100BaseT, ATM 155 MBit/s, Gigabit-Ethernet, 10Gigabit-Ethernet, geeignet fuer Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT. Anschluss und Montage ohne Spezialwerkzeug, Potentialausgleich mittels Federkontakt zur Applikation, zusaetzlicher Anschluss fuer Potentialausgleich mit Flachstecker 2,8 mm, Befestigungsmoeglichkeit fuer Staubschutzklappe, Metall und Kunststoffteile recyclingfaehig, RoHS-konform, Nachweise des Herstellers sind beizufuegen. Buchse: RJ45, vollgeschirmt Bauform: Modul Anzahl der Buchsen: 1 Anschluss: 8-polig, Schirm als grossflaechige Klemmverbindung Anschlusstechnik: IDC Schneidklemme Beschaltung: Norm Adernkennzeichnung: T568A Adernanschluss: AWG 26/1 - 22/1, AWG 26/7 - 22/7 Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Buchse (Jack) | Farbe: | Silber | Herkunftsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderspanner, Kabelbinderzange, Verarbeitungswerkzeug, Modularbuchsen, RJ-45 Kupplung, RJ45 Steckverbinder, rj45 steckverbinder cat 6a, kabelbinderpistole, 130910-I, 130910I, Modularer Steckverbinder, 00502, BTR 130 910-I, BTR Modul, Buchse, Cat.6A Anschluss, Cat.6A Buchse, Cat.6A Jack, Cat.6A Modul, Computer, Daten, Datenbuchse, Datendose, E-Dat Modul, Jack, Kat.6A Anschluss, Kat.6A Buchse, Kat.6A Jack, Kat.6A Modul, Modul, RJ45, RJ45 Buchse, RJ45 Jack, RJ45 Modul, Verbinder, datenkabelverbinder |
|  |  |
|  |  | Angebote (25) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 3,28* | € 4,36* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 3,31* | € 4,40* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 3,99* | € 5,31* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 3,71* | € 5,31* |  |  |  | Lager 3461 | |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 4,08* | € 5,51* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|