| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40297657 Herst.-Nr.: 0157.1220 EAN/GTIN: 4012799572206 |
| |
|
| | |
| Frequenzumrichter zur stufenlosen Drehzahlregelung von Ventilatoren. Mit Netzfilter und zusätzlicher Klemmleiste. Mit Motorschutzfunktion über Thermokontakt oder Kaltleiter. Steuereingänge: galvanisch getrennt, SPS kompatibel, frei programmierbar. Sollwerteingänge: 0-5 V, 0-10 V, 0(4)-20 mA mit Spannungs- und Strom-Offset-Kalibrierfunktion. Sollwertausgang: 1 Analogausgang 0 - 10 V. Digitaleingänge: 6 Stück, teilweise frei programmierbar. Signalausgänge: 2 Stück, teilweise frei programmierbar. Digitalausgänge: 2 potentialfreie Ausgänge für Stör- und Betriebsmeldung (Wechselkontakt). Anschlüsse über metrische Verschraubungen 2 x PG 12, 2 x PG 16. Werksseitige Voreinstellungen für 15 programmierbare Festdrehzahlen. Lebensdauer ca. 80.000 Stunden bei 80 bis 85 % Nennlast. Passend zu den Produktgruppen DSK, DAS, DSQ, EDR 56/63/71 und allen DZ... mit Phasenisolation (Sonderausführung). Zur Fernwartung kann zusätzlich ST EC 010 verwendet werden.Artikel: MFU 19, Bemessungsspannung: 3 x 380 V bis 480 V (+/- 10%), Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, INenn: 19 A, Empfohlene Motorleistung: 7500 W, Schutzart: IP 54, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Farbe: hellgrau, ähnlich RAL 7035, Gewicht: 21,9 kg, Breite: 260 mm, Höhe: 710 mm, Tiefe: 300 mm, Umgebungstemperatur: -10 °C bis 50 °C, Geeignet für Boxlüfter: nein, Geeignet für Dachlüfter: nein, Geeignet für Rohrlüfter: nein, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: nein, Geeignet für Wandaufbaulüfter: nein, Geeignet für Wandeinbaulüfter: ja, Geeignet für Wohnhauslüfter: nein, Geeignet für Zentrifugallüfter: nein, Geeignet für Zirkulationslüfter: nein - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 260 Millimeter | Schutzart (IP): | IP54 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MFU 19, MFU19, 0157.1220, Frequenzumrichter =< 1 kV, Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Regelung, Regler, Steuergerät, Umkehrschalter, Umrichter, 1605696 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.588,59* | € 1.675,39* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.665,27* | € 1.758,61* | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.656,00* | € 1.760,66* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.884,78* | € 1.979,20* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.371,61* | € 3.491,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|