Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico Kanalventilator DPK 31 EC Kanal 600 x 350, Drehstrom, EC-Motor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanalventilator EC-Motor,1Ph,600x350 DPK 31 EC
Kanalventilator EC-Motor,1Ph,600x350 DPK 31 EC
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40301654
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0086.0802
EAN/GTIN:
     4012799868026
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Kanalventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Einbau in rechteckige Lüftungskanäle. Verzinktes Gehäuse. Geringe Energieaufnahme dank EC-Technologie. Geringer Platzbedarf durch kompakte Abmessungen. Flanschprofile an der Saug- und Druckseite. Radiallaufräder aus verzinktem Stahl, mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln. Laufrad sitzt auf der Motorwelle und wird direkt angetrieben. Statisch und dynamisch gewuchtet gemäß DIN ISO 1940, Wuchtgüte 6,3. Motorlaufrad für Reinigungszwecke ausschwenkbar. Hohe Schutzart IP 54. Zur Vermeidung von Schwingungsübertragungen auf das Kanalsystem elastische Verbindungsstutzen ELP verwenden. Förderrichtung: Förder- und Drehrichtung sind auf dem Ventilatorgehäuse durch Pfeile gekennzeichnet. Drehrichtung ist von der Ansaugseite gesehen rechtsdrehend. Motor: Motor für den Dauerbetrieb ausgelegt. Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Thermischer Motorschutz serienmäßig. Integrierter Motorschutz über Alarmrelais geführt. Drehzahl kann im Steuerbetrieb über ein 0 - 10 V Signal oder ein Potentiometer stufenlos vorgegeben werden. Montagehinweise: Einbau in jeder Lage möglich. Elektrischer Anschluss: Erfolgt je nach Ausführung am Klemmenkasten oder am ausgeführten Kabel. Netzfrequenz 50 Hz.Artikel: DPK 31 EC, Fördervolumen: 3500 m3/h, FördervolumenNenn: 2100 m3/h / im opt. Wirkungsgrad, Druck pfs, Nenn: 328 Pa - im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl nNenn: 1500 1/min - im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl: 1500 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 349 W, INenn: 1,6 A, Schutzart: IP 54, Wärmeklasse: F, Einbauort: Kanal, Einbaulage: beliebig, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 31,8 kg, Ventilator ausschwenkbar: ja, Kanalmaß: 600 mm x 350 mm, Breite: 640 mm, Höhe: 390 mm, Tiefe: 700 mm, Fördermitteltemperatur: -20 °C bis 50 °C - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Wandventilator, axial-wandventilator maico, kanalventilator, DPK 31 EC, DPK31EC, 0086.0802, Ventilator für Kanaleinbau, Ausschwenkbarer Ventilator, Axial-Kanalventilator, Belüftungssystem, Entlüftungssystem, Halbradial-Kanalventilator, Kanal-Axialventilator, Kanal-Lüftungssystem, Kanal-R, Kanal-Radialventilator, Lüftungssystem, Radial-Kanalventilator, Radialventilator
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.984,61*
€ 2.176,66*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.980,46*
€ 2.177,62*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 2.066,89*
€ 2.270,38*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.129,58*
€ 2.398,96*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.239,23*
€ 2.445,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.398,96*
€ 2.854,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.288,68*
€ 2.723,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.215,93*
€ 2.636,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.166,89*
€ 2.578,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.129,58*
€ 2.534,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0304
ab € 461,88*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0333
ab € 822,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.