Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 3461
>
Anschluss- und Verbindungstechnik/Isoliermaterial
>
Endverschluss
>
Artikel
Tyco Electronics Raychem T-Stecker, geschirmt, 20kV, 630A, Schraubtechnik, 1L-Kabel, Al&Cu, 400 mm²
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40303121
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
CR6082-005
EAN/GTIN:
4042368092996
Suchbegriffe:
RSTI-5951
RSTI5951
CR6082005
CR6082-005
Geschirmter T-Stecker mit Schraubkabelschuh zum Anschluss von Einleiter-Kunststoffkabel an Außenkonus Type C, Uo/U (Um) 12/20 (24) kVDurchmesser über Isolation 34,0-45, 4 mm, Leiterquerschnitte Al & Cu 400 mm² (1 Satz = 3 Stk.). Raychem. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Herkunftsland:
Polen
... >
Lager 3461
>
Anschluss- und Verbindungstechnik/Isoliermaterial
>
Endverschluss
Weitere Suchbegriffe:
Endverschluss
,
Aufschiebe-Endverschluss
,
Dreileiter-Endverschluss
,
Einleiter-Endverschluss
,
Endverschluss für Mittelspannung
,
Freiluftendverschluss
,
Innenraumendverschluss
,
Kabelendverschluss
,
Kaltschrumpf-Endkappe
,
Kaltschrumpf-Endverschluss
,
Mittelspannungsendverschluss
,
Mittelspannungskabelanschluss
,
Mittelspannungsstecker
,
Raychem
,
Schraubendverschluss
,
Stecker
,
T-Stecker
,
TE Connectivity
,
Warmschrumpf-Endverschluss
,
schraubbarer Kabelanschluss
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.725,96*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.948,63*
€ 2.318,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.861,53*
€ 2.215,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.802,73*
€ 2.145,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.760,56*
€ 2.095,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.725,96*
€ 2.053,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen