Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40303720 Herst.-Nr.: MEG5130-0001 EAN/GTIN: 4042811185626 |
| |
|
| | |
| Der PlusLink Verteiler wird benötigt, wenn Signale von einer PlusLink Linie auf andere PlusLink Linien auf verschiedenen Phasen verteilt werden sollen. z.B. von PL1 (auf L1) nach PL2 (auf L2) bzw. PL2 (auf L3). Dies geschieht nur in eine Richtung. Daraus ergibt sich, dass unter Umständen mehrere PlusLink Verteiler benötigt werden. Das Gerät sorgt für galvanische Trennung zwischen den Phasen. Geeignet für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Mit Schraubklemmen. Nennspannung AC 220/230 V. Neutralleiter erforderlich (3 Leitersystem). Anschlussquerschnitt max. 2,5 mm². Gerätebreite 1 TE entspricht 18 mm. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | PlusLink Verteiler | Herkunftsland: | Lettland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MEG5130-0001, MEG51300001, Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme, Adapterset für Abdeckungen, Arretierungsscheibe, Blindmodul, Dichtungsflansch, Dichtungsset, Dichtungsset für Installationsschalter, Dichtungsset für Installationsschalterprogramme, Dichtungsset für Steckdose, Montageschablone, Schalungsadapter, Verlängerungskralle, Zubehör für Installationsschalterprogramme |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,90* | € 70,28* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,56* | € 73,41* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 58,68* | € 76,80* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 67,83* | € 87,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|