| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40303892 Herst.-Nr.: 7000-78051-9610500 EAN/GTIN: 4048879134927 |
| |
|
| | |
| 7/8'' Bu. 90° freies Ltg-ende PUR 5x1.5 gr UL/CSA+schleppk. 5m - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse/freies Leitungsende | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, as-i kabel, 7000-78051-9610500, 7000780519610500, Fernmelde-Steckverbinder, Fernmeldestecker, Kabelstecker, Kabelverbinder, Kabelwinkelstecker, RJ-Stecker, RJ11, RJ12, RJ45, Steckverbinder, TAE |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 60,95* | € 76,84* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 62,85* | € 76,85* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 76,79* | € 92,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 80,36* | € 96,05* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 79,25* | € 96,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|