| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40304507 Herst.-Nr.: DCP911G EAN/GTIN: 5004100965790 |
| |
|
| | |
| Funk-Klingeltaster - Querformat Klingeltaster für horizontale Montage . Einfache Installation . Funkreichweite von bis zu 200 m* . LED-Funktionsanzeige . Namensschild . Geheime Klopffunktion . Batteriestatusanzeige . Wasserdicht (IP55) . Inklusive Halterungen . Bis zu 2 Jahre Batterielebensdauer . Einfach zu öffnendes Batteriefach (ohne Werkzeug) Größe: 30 x 70 x 16 mm Inklusiv Batterie CR2032 des Klingeltasters Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Montageart: | Aufputz | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Klingelknopf, Klingeltaster, honeywell funk-gong, funk gong, funkgong 200 m, DCP911G, Klingeldrücker, Einschraubkontakt, Etagenplatte, Funk, Gong, Klingel, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Objekttürstation, Ruftaste, Signaltaster, Taster |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,41* | € 30,94* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 22,07* | € 30,95* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 22,11* | € 30,97* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,61* | € 31,04* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,89* | € 32,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|