| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40305503 Herst.-Nr.: E10268 EAN/GTIN: 4021179024617 |
| |
|
| | |
| Verbindungstechnik, Kabeldose, gerade, M8, 3-polig, 3-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 60 V AC/DC, Für Sensoren mit M8-Steckverbindung, 5 m, PUR-Kabel, 3 x 0,25 mm², halogenfrei, Werkstoff Gehäuse: TPU - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ADOGG030--S0005A03, ADOGG030S0005A03, E10268, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, 3-Leiter, AC/DC, Anschlusskabel mit Buchse, Anschlusssortiment, Kabeldose, Montagebox, Montagekasten, Montageset, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentskasten, Streudose, Verbindungssortiment, Verbindungstechnik, gerade, halogenfrei |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,06* | € 19,96* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 14,05* | € 20,09* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 13,82* | € 20,10* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,14* | € 20,11* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,17* | € 21,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|