| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40305593 Herst.-Nr.: DTM425 EAN/GTIN: 4021179287531 |
| |
|
| | |
| Identifikationssysteme, Lese-/Schreibkopf, M18 x 1, Metallgewinde, nicht bündig einbaubar, Betriebsspannung: 9...32 V DC, Stromaufnahme: 50 (24 V) / 80 (12 V) mA, CANopen Schnittstelle, M12-Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: Edelstahl Kappe: PPS Steckergehäuse: PEI - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlusssortiment, CANopen Schnittstelle, Identifikationssysteme, Lese-/Schreibkopf, M12-Steckverbindung, Montagebox, Montagekasten, Montageset, RFID Schreib-Lesekopf mit CAN-, Schreib-/Lesekopf, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentskasten, Streudose, Verbindungssortiment, Zylindrische Bauform, nicht bündig einbaubar |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 219,14* | € 259,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 221,37* | € 261,43* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 225,05* | € 264,84* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 222,87* | € 266,75* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 230,76* | € 271,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|