| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40305730 Herst.-Nr.: ANT410 EAN/GTIN: 4021179273152 |
| |
|
| | |
| Identifikationssysteme, Lese-/Schreibkopf, Zylindrische Bauform, bündig einbaubar, Betriebsspannung: 19,2...28,8 V DC, Stromaufnahme: ? 50 mA, Kommunikationsschnittstelle DATA zu DTE10x, M12-Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: Edelstahl Kappe: PPS - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlus, Identifikationssysteme, Kommunikationsschnittstelle DATA zu..., Lese-/Schreibkopf, M12-Steckverbindung, Montagebox, Montagekasten, Montageset, RFID Schreib-Lesekopf HF, Schreib-/Lesekopf, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentskasten, Streudose, Zylindrische Bauform, bündig einbaubar |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 206,14* | € 246,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 211,86* | € 252,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 214,88* | € 254,56* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 213,15* | € 258,42* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 216,74* | € 258,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|