| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40306963 Herst.-Nr.: LMT302 EAN/GTIN: 4021179276801 |
| |
|
| | |
| Füllstandsensoren, Elektronischer Füllstandsensor, Prozessanschluss: G 1 A, 4-Leiter, DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 18...30 V DC, Stromaufnahme: 50 mA, 2 x Schließer / Öffner programmierbar, 2 x n.o. / n.c. progr. Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Für den Einbau in vorhandene Schwinggabel-Muffen geeignet , Sondenlänge: 38 mm , Kontakte vergoldet , Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.1, Werkstoff Gehäuse: 1.4404 (V4A / 316L) PEEK PEI FKM, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium: PEEK Oberflächenbeschaffenheit: Ra < 0,8 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor ifm, füllstandssensor, LMCCE-A01E-QSKG-2/US, LMCCEA01EQSKG2US, LMT302, Füllstand-/Niveauüberwachungsgerät, 4-Leiter, DC PNP/NPN, Elektronischer Füllstandsensor, Füllstandrelais, Füllstandsensor zur Grenzstand, Füllstandsensoren, Füllstandwächter, Füllstandüberwachungsgerät, Füllstandüberwachungsrelais, Kontakte vergoldet, Messrelais, Niveaurelais, Niveauwächter, Niveauüberwachungsgerät, Niveauüberwachungsrelais, Sondenlänge: 38 mm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 199,33* | € 245,19* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 209,47* | € 249,47* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 211,24* | € 253,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 217,97* | € 259,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 219,36* | € 261,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|