| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40307425 Herst.-Nr.: RM8001 EAN/GTIN: 4021179272643 |
| |
|
| | |
| Drehgeber, Multiturn Vollwellengeber, Auflösung: 4096, 25 Bit, Betriebsspannung: 4,5...30 V DC, Stromaufnahme: 30 mA, SSI-Datenschnittstelle, Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, SSI-Datenschnittstelle , 8192 Umdrehungen, Werkstoff Gehäuse: Flansch: Aluminium Gehäuse: Stahl pulverbeschichtet - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drehgeber absolut, RMS4096-S24/L2A, RMS4096S24L2A, RM8001, Drehgeber, 8192 Umdrehungen, Absoluter Multiturn-Drehgeber, Anschlusssortiment, Montagebox, Montagekasten, Montageset, Multiturn Vollwellengeber, Multiturn-Vollwellendrehgeber, SSI-Datenschnittstelle, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentskasten, Streudose, Verbindungssortiment |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 281,61* | € 325,32* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 280,31* | € 325,89* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 285,28* | € 328,52* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 288,21* | € 331,03* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 310,83* | € 357,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|