| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40307434 Herst.-Nr.: SF321A EAN/GTIN: 4021179211628 |
| |
|
| | |
| Strömungssensoren, Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, Gewindebauform, Prozessanschluss: G ½ A, 5-Leiter, Anschlussleitung, 6 m, TPE-S-Kabel, 5 x 0,34 mm², Umgebungstemperatur -20...70 °C , ATEX-Zulassung , Gruppe II, Kategorie 2G, Werkstoff Gehäuse: V4A (1.4404), Sensorwerkstoff: V4A (1.4404) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SFR12ABB/2G, SFR12ABB2G, SF321A, Durchflussüberwachungsgerät, 5-Leiter, ATEX-Zulassung, Gewindebauform, Gruppe II. Kategorie 2G, M, Montagebox, Montageset, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentskasten, Streudose, Strömungssensor zum Anschluss, Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, Strömungssensoren, Umgebungstemperatur -20...70 °C |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 243,77* | € 270,36* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 242,77* | € 273,78* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 250,31* | € 277,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 256,04* | € 282,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 258,37* | € 285,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|