| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40307500 Herst.-Nr.: TD2831 EAN/GTIN: 4021179274401 |
| |
|
| | |
| Temperatursensoren, Temperaturtransmitter mit Display, Messbereich: -50...150 °C / -58...302 °F, Prozessanschluss: 1,5'' Clamp (ISO 2852), 4-Leiter, DC, Betriebsspannung: 18...32 V DC, Stromaufnahme: 50 mA M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: V4A (1.4404), Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium: V4A (1.4404) Oberflächenbeschaffenheit Ra: < 0,6 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | USA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: temperaturfühler ifm, temperaturfühler, TD-100CFEC01-A-ZVG/US, TD100CFEC01AZVGUS, TD2831, Zubehör/Ersatzteile für Industriesensoren, 4-Leiter, Betätiger, DC, Endschalterzubehör, Montage, Position, Positionsschalter, Positionsschalterzubehör, Schalter, Service, Temperatursensoren, Temperaturtransmitter mit Disp, Temperaturtransmitter mit Display, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 233,74* | € 273,62* | | | | Lager 3461 | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 229,08* | € 274,18* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 236,91* | € 276,23* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 239,35* | € 280,43* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 248,70* | € 289,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|