Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40308353 Herst.-Nr.: 1766149 EAN/GTIN: 4017918032166 |
| |
|
| | |
| Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 4, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 4, Anzahl der Anschlüsse: 4, Artikelfamilie: GMSTB 2,5/..-G, Rastermaß: 7,62 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,2 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 630 Volt | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, buchsengehäuse 4-polig, grundleiste für leiterplattensteckverbinder, GMSTB 2,5/ 4-G-7,62, GMSTB2,54G7,62, 1766149, Direktsteckverbinder, Grundgehäuse, Leiterplattenanschlusstechnik, Leiterplattengrundgehäuse, Messerleiste, Platinenstecker, Stecker, Stiftstecker |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 50 | | € 4,45* | ab € 0,576* | € 0,756* | | | | Lager 3461 | | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,6456* | € 0,8451* | | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 0,664* | € 0,864* | | | | | | | | 50 | | € 3,90* | ab € 0,6926* | € 0,9026* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,6995* | € 0,9195* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 42,255* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|