Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40309263 Herst.-Nr.: 3251018 EAN/GTIN: 4046356166454 |
| |
|
| | |
| Abschlussdeckel, Länge: 32 mm, Breite: 4 mm, Höhe: 20 mm, Farbe: grau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D-MSBV 2,5, DMSBV2,5, 3251018, Abschluss- und Zwischenplatte für Reihenklemme, Abdeckplatte, Abschlussdeckel, Abschlussdeckel für Reihenklemme, Abschlussplatte, Abteilungstrennplatte, Deckel, Distanzdeckel, Distanzplatte, Trennplatte, Trennscheibe, Trennwand, Universalplatte, Zwischenplatte, Zwischenstück |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 4,45* | ab € 0,0891* | € 0,1549* | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 0,095* | € 0,1649* | | | | | 12 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,0987* | € 0,1714* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,102* | € 0,177* | | | | Lager 3461 | | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,1021* | € 0,1796* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 8,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|