Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BCC0F2T Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40309867
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BCC0F2T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Mit unseren variantenreichen Adaptern verbinden Sie unterschiedliche Steckerbauformen schnell und zuverlässig. Ihnen stehen verschiedene Baureihen zur Verfügung, die alle äußerst robust und damit industriegerecht sind. Anschluss 1=M12x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert, Anschluss 2=M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert, Betriebsspannung Ub=60 VDC / 60 VAC, Nennstrom (40 °C)=3.0 A, Schutzart=IP67, Umgebungstemperatur=-25...85 °C, Zulassung/Konformität=EACWEEE - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
60 Volt
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, as-i kabel, BCC M415-M313-3F-RA101-000, BCCM415M3133FRA101000, BCC0F2T, Rundsteckverbinder, feldkonfektionierbar (Industriesteckverbinder), Aktoranschluss, Aktorkabel, Anschlusskabel, Anschlußkabel, Connectivity, Kabel, Konfektioniertes Kabel, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Sensor-Aktor-Kabel, Sensoranschluss, Sensorleitung, Steckverbinder, Verbindung, Verbindungskabel, Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,56*
€ 15,15*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,84*
€ 15,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,18*
€ 16,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,36*
€ 16,39*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 75 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.