| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40311583 Herst.-Nr.: 210005023-00 EAN/GTIN: 4056138001538 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kombirahmen als Adapter aus Aluminium zur Modernisierung einer Türstation TL/BKGU 514-0 auf die aktuelle Baureihe Vario 611. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Montageart: | Unterputz | Farbe: | anthrazit | Breite: | 431 Millimeter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage, abdeckrahmen anthrazit, KR 614-1/1 AG, KR61411AG, 21000502300, 210005023-00, Montageelement für Türstation, "Abdeckrahmen", "Briefkasten", "KR 514", "Kombi-Rahmen", "Kombirahmen", "Modernisierung", "Rahmen", "Renovierung", "TL/BKGU", "Unterputzmontage", AP-Rahmen, Aufputz-Flach-Rahmen, Aufputzgehäuse, Briefkasten, Briefkastengehäuse, Briefkastenputzblende, Durchwurfbriefkasten-Zubehör, Durchwurfbriefkastenputzblende, Gehäuse für Türstation, Gehäuse-Aufputz, Gehäuse-Freistehend, Gehäuse-Unterputz, Gehäusesystem, Innenrahmen für Türstation, KR 514, Kombi-Rahmen, Kombirahmen, Modernisierung, Modulrahmen, Modulträger, Montageelement für Briefkastensysteme, Montagerahmen, Montagerahmen für Sprechanlage, Montagerahmen für Türstation, Postkastenblende, Putzblende, Putzblende für Durchwurfbriefkasten, Rahmen für Türstation, Renovierung, Sprechanlagen-Unterputz-Montagerahmen, Sprechanlagen-Zubehör, Standgehäuse, TL/BKGU, Türseitenteil, Türstation-Montagerahmen, Türstations-Gehäuse, Türstationsrahmen, UP-Gehäuse, UP-Montagerahmen für Sprechanlage, UP-Rahmen, Unterputz-Montagerahmen, Unterputz-Rahmen, Unterputzgehäuse, Unterputzmontage, Zubehör für Sprechanlage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 579,99* | € 613,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 588,95* | € 623,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 599,58* | € 635,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 606,24* | € 641,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 609,35* | € 661,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|