Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40311713 Herst.-Nr.: 1SFA896104R7000 EAN/GTIN: 7320500338209 |
| |
|
| | |
| Die Softstarter-Baureihe PSR umfasst die kompaktesten Softstarter und ermöglicht somit die Konzeption kompakter Anlassvorrichtungen. Das Systemkonzept mit Motorschutzschaltern und den Produkten der Baureihe PSR liefert eine deutlich kompaktere Anlasslösung als beispielsweise ein Stern-Dreieck-Anlasser. Durch integrierte Bypass-Schütze werden Energieverluste verringert und der Anschluss vereinfacht, die Einrichtung ist dank der Beschränkung auf nur drei Potentiometer kinderleicht. Die optimierten Rampeneigenschaften sorgen dennoch unter allen Einsatzbedingungen für ein sehr ruhiges An- und Auslaufen. PSR mit Us = 100-240V AC - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanftstarter, Softstarter, sanftanlasser abb, leistungsrelais, PSR6-600-70, PSR660070, 1SFA896104R7000, Anlaufgerät, Drehstrommotoren-Sanftanlaufgerät, Elektronischer Motorstarter, Halble, Sanftanlaufgerät für Drehstrommotor, Sanftstarter PSR6-600-70, Sanftstarter und Steuergerät |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 117,01* | € 132,07* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 115,00* | € 132,64* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 121,76* | € 137,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 123,35* | € 139,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 124,38* | € 140,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|