Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40329573 Herst.-Nr.: 20318 EAN/GTIN: 9120045473490 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ersatz-Glasfaserstab Ø 6mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm. Glasfaserstab-Bruchast 2200 kg, Gesamtbruchlast 320 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 40 mm - 100 mm.Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehenLieferumfang: 1 x Ersatz-Glasfaserstab Ø 6 mm, Länge: 50 m, Endhülsen beidseitig (Anfang/Ende) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 50 Meter | Werkstoff: | Glasfaser | Herkunftsland: | Österreich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kabeleinziehband 50m, kabeleinziehband, runpotec kabeleinziehband, 20318, Zubehör/Ersatzteile für Kabeleinziehsystem, Cobra snake, Cobrasnake, Einziehband, Einziehhilfe, Einziehspirale, Einziehsystem, Einziehwerkzeug, Einzugshilfe, Flexi Spinner, Fox, Kabel Jet, Röhrenschlange, Kabel-Jet, Kabelein, Kabeleinschubsystem, Kabeleinziehen, Kabeleinziehgerät, Kabeleinziehhilfe, Kabeleinziehspezialist, Kabeleinziehsystem, Kabeleinziehwerkzeug, Kabeleinzug, Kabeleinzugsfeder, Kabeleinzugsh, Kabeleinzugshilfe, Kabeleinzugsystem, Kabeljet, Kabelmax, Runpotec, Röhren-Schlange, Six, Speedy Spinner, VorrichtungenzumKabeleinziehen, VorrichtungzumKabeleinziehen, WerkzeugzumKabeleinziehen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 65,00* | ab € 103,40* | € 127,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 37 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 104,12* | € 127,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 106,64* | € 130,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 112,43* | € 137,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 119,59* | € 146,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|