| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40330473 Herst.-Nr.: 9070442 EAN/GTIN: 4003468901052 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stellantrieb (24 V) passend für Heizkreisverteiler-/Heizkörperventile und RAMSES Geräte, geräuschlos, stromlos geschlossen, Länge der Anschlussleitung 1 m, Schutzart IP 54, Steckmontage auf Ventiladapter, Funktions-und Anpassungskontrolle, Demontageschutz durch abnehmbaren SafeGuard, garantierter Überspannungsschutz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schutzart (IP): | IP54 | Ausführung: | linear | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: eib stellantrieb, stellantrieb 24v, Stellantrieb ALPHA 5 24 V, StellantriebALPHA524V, 9070442, Elektrischer Servomotor, Heizungs-Stellmotor, Heizungsaktor, Heizungssteuerung, SmartHome, Stellmotor, Stellmotor für Mischventil, Stellventil, Wohnungsstation |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |