Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner MFP8-4x90 PROFINET, AWG24/1-22/1, AWG27/7-22/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MFP8-4x90 PROFINET, AWG24/1-22/1, AWG27/7-22/7
MFP8-4x90 PROFINET, AWG24/1-22/1, AWG27/7-22/7
Artikel-Nr.:
     3461-40330622
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023063
EAN/GTIN:
     4018359448936
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Die feldkonfektionierbaren RJ45-Stecker der Baureihe MPF8 von Telegärtner können direkt auf das Installationskabel montiert werden, um Endgeräte mit RJ45-Anschluss mit dem Netzwerk zu verbinden; Anschlussdose und Patchkabel werden nicht benötigt. Die MFP8-Baureihe ist die optimale Lösung für geschirmte Modular Plug Terminated Link (MPTL), End-to-End Links (E2E Links) und Direct Attach Cabling (DAC).
Mit dem feldkonfektionierbaren RJ45-Stecker MFP8 von Telegärtner können Endgeräte mit RJ45-Anschluss einfach, schnell und sicher an das Installationskabel angeschlossen werden. Wird das Endgerät über dem Kabelauslass montiert oder wird das Kabel bis in das Schutzgehäuse des Geräts geführt, ist der Anschluss unsichtbar und für Unbefugte unzugänglich, was nicht nur gut aussieht, sondern dem Anwender auch das entscheidende Plus an Manipulationssicherheit bietet.

Leistungsmerkmale:
Steckverbinder gemäß IEC 60603-7 RJ45 8P8C,
geeignet für Four Pair Power over Ethernet 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt,
Vierkammer-Adermanager mit Farbcodierung PROFINET,
für geschirmte Verkabelungen,
multiportfähig,
in 60 Sekunden und ohne Spezialwerkzeug konfektionierbar,
optimiert für die Montage vor Ort,
IPC-Durchdringkontakte geeignet für Massiv- und Litzenleiter,
Schutzart IP20,
geeignet für Kabelaußendurchmesser 5,5 bis 10,0 mm,
Kabelzugentlastung geschraubt SW13,
Kabelabgang 90°, nach oben, unten, rechts und links wählbar und nachträglich änderbar,
mit vormontierter Schutzkappe,
UL-gelistet,
SAP Artikelbezeichnung CU-CN MFP8-4x90 PNO D1-1.6

Anmerkungen: AWG 24/1-22/1, AWG 27/7-22/7, mit vormontierter Schutzkappe
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kurzbezeichnung: MFP8-4x90 PROFINET
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Farbe:
silber
Herkunftsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, Schutzkappen Steckverbinder, Staubschutzkappen Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, modularstecker rj45 telegärtner, rundsteckverbinder sonstige, rj45 steckverbinder telegärtner, J00026A4002, 100023063, Modularer Steckverbinder, Adapter-Modul, Anschlusselement, Anschlussmodul, Class FA Verbinder, Connector, Data-Connector, Datenstecker, Jack RJ, Kabelverbinder, Kabelverbinder für Kommunikationstechnik, Kat. 6A Verbinder, Kategorie 6A-Verbindungsmodul, Keystone, Kommunikationstechnik-Steckverbinder, Modular Steckverbinder-System, Modular-Jack, Modular-Plug, Modular-Stecker, Netzwerk-Stecker, Plug RJ, RJ-Steckverbinder, RJ45-Anschlusselement, RJ45-Jack, RJ45-Stecker, Rangierverteiler-Jack, Stecker (Plug), Stecker Westerntechnik, Steckverbinder, Steckverbinder Kommunikationstechnik, Verbinder, Western-Stecker, Western-Steckverbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,41*
€ 11,63*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,54*
€ 11,78*
36 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,65*
€ 13,11*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,74*
€ 13,26*
4 Tage
20
10
€ 6,95*
ab € 10,91*
€ 13,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 132,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.