Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40331369 Herst.-Nr.: TXA624C EAN/GTIN: 3250616048751 |
| |
|
| | |
| Rollladen-/Jalousieaktor 4-fach KNX easy, 230V. Jalousieaktor REG zur Ansteuerung eines AC-Antriebes je Aktorkanal für Jalousien, Rollladen oder Markisen. Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, QuickConnect Steckklemmen für KNX Busanschluss, Lastanschlüsse und Beschriftungsfeld. Bedientaste für Handbetrieb je Ausgang mit Status-LED (Einflächenbedienung). Schiebeschalter Auto/Hand, beleuchtete Programmier-Taste. Funktionen: Rollladen-/Jalousiefunktion im Auf-/Ab-Betrieb mit Lamellenwinkelverstellung, Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in Prozent-Parametrierung. Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der oberen/unteren Endlage. Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit unterschiedlicher Prioritätssteuerung. Automatikfunktion de-/aktivierbar, 64 Szenenfunktionen pro Kanal und einstellbarer Sonnenschutzfunktion. Hinweise: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen-/Jalousiemotoren-Hersteller beachten. Weitere Informationen: | | Montageart: | REG | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SmartHome Rollladensteuerung, jalousieaktor knx, smarthome rollladensteuerung, TXA624C, Bussystem-Jalousieaktor, Aktor, Ausgabemodul, Azimuthsteuerung, Beschattungssteuerung, Binärausgang, Bussystem-Jalousie-/Schaltaktor, EIB, Feldbusaktor, Funk-Ja, Jalousieschalter, Jalousiesfunktion, Jalousiessteuerung, KNX, Sonnenschutz, easy Konfiguration |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 142,60* | € 169,79* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 142,05* | € 169,83* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 147,76* | € 176,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 147,77* | € 176,75* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 148,45* | € 179,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|