Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Schalt-/Jal.aktor 10/5fach KNX easy,10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager TXA610B Steckdose Grau
Hager TXA610B Steckdose Grau
Artikel-Nr.:
     3461-40331375
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     TXA610B
EAN/GTIN:
     3250616048812
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
Schalt-/Jalousieaktor 10/5-fach KNX easy, 10A. Schalt-/Jalousieaktor REG zum Schalten einer unabhängigen Last je Aktorkanal oder Ansteuerung eines Jalousieantriebes über je zwei Aktorkanäle, beliebiger Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen. Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, QuickConnect Steckklemmen für KNX Busanschluss, Last-/Schaltanschlüsse und Beschriftungsfeld. Bedientaste für Handbetrieb je Ausgang mit Status-LED (Einflächenbedienung), Schiebeschalter Auto/Hand und beleuchtete Programmier-Taste. Funktionen: Steuerungsmöglichkeiten der Schaltkanäle für EIN/AUS, Zeitschalterfunktion mit Ausschaltvorwarnung und Zwangssteuerung mit der jeweiligen Statusanzeige. Automatikfunktion de-/aktivierbar und Lastabwurf durch Kanalabschaltung mit der höchsten Priorität möglich. 64 Szenenfunktionen pro Kanal einstellbar. Rollladen-/Jalousiefunktion im Auf-/Ab-Betrieb mit Lamellenwinkelverstellung, Positionierungsfunktion und Lamellenverstellung für Jalousie in Prozent-Parametrierung. Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und der oberen/unteren Endlage. Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit unterschiedlicher Prioritätssteuerung. 64 Szenenfunktionen pro Kanal und einstellbarer Sonnenschutzfunktion. Hinweise: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, easy-Konfigurationsserver oder der ETS (ab Version 4) programmieren. Hinweise der Rollladen-/Jalousiemotoren-Hersteller beachten.
Weitere Informationen:
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: EIB-Jalousieaktor, KNX-Jalousieaktor, Schaltaktor, hager jalousieaktor, jalousieaktor, TXA610B, Bussystem-Schaltaktor, Beschattungssteuerung, EIB, Jalousiesfunktion, Jalousiessteuerung, KNX, Schaltkreissteuerung, Schließerausgang, Sonnenschutz, Steckdosensteuerung, Stromkreissteuerung, Verbrauchersteuerung, easy Konfiguration
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 195,39*
€ 231,75*
€ 3,50*
ab € 195,76*
€ 232,36*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 196,53*
€ 232,37*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 196,03*
€ 238,58*
Frei Haus
ab € 201,52*
€ 238,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,58*
€ 283,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,80*
€ 280,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 229,91*
€ 273,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,51*
€ 262,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,70*
€ 257,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,03*
€ 233,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.