Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-40331428
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2903147
EAN/GTIN:
     4046356959445
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Primär getaktete Stromversorgung TRIO POWER mit Push-in-Anschluss zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 3 A C2LPS
Weitere Informationen:
Breite:
30 Millimeter
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
PUSH-in
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, phoenix contact din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS, TRIOPS2G1AC24DC3C2LPS, 2903147, Kompaktstromversorgung, Netzgerät, Netzgleichrichter, Netzteil, Schaltnetzteil, Spannungsversorgung, Stromversorgung, Stromversorgung TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS, Trafo, Tragschienen-Stromversorgung, Transformator
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,39*
€ 53,61*
€ 5,46*
ab € 44,99*
€ 56,39*
Frei Haus
ab € 46,90*
€ 58,76*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,67*
€ 59,85*
€ 5,95*
ab € 48,13*
€ 60,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2905743
ab € 97,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2905744
ab € 192,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2315269
ab € 20,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2903798
ab € 26,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,7844*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9156*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,2977*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,7887*
Zubehör
Phoenix Contact
2907925
ab € 58,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2907928
ab € 58,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.