Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40331434
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2903149
EAN/GTIN:
     4046356960854
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Primär getaktete Stromversorgung TRIO POWER mit Push-in-Anschluss zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 10 A
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
PUSH-in
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
42 Millimeter
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, gleichstromversorgung 24v 10a, din-schienen schaltnetzteil, phoenix contact din-schienen schaltnetzteil, TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10, TRIOPS2G1AC24DC10, 2903149, Kompaktstromversorgung, Netzgerät, Netzgleichrichter, Netzteil, Schaltnetzteil, Spannungsversorgung, Stromversorgung, Stromversorgung TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10, Trafo, Tragschienen-Stromversorgung, Transformator
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 6,40*
ab € 100,36*
€ 114,76*
€ 5,46*
ab € 104,16*
€ 120,19*
Frei Haus
ab € 108,89*
€ 125,53*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 108,44*
€ 127,89*
6 Tage
5
€ 6,95*
ab € 110,83*
€ 129,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,89*
€ 152,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,38*
€ 151,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,41*
€ 144,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,52*
€ 138,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,44*
€ 129,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2905743
ab € 97,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2905744
ab € 192,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2906031
ab € 72,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2906032
ab € 72,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2903798
ab € 26,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2315269
ab € 20,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,2977*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,7887*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,7844*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9156*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
Zubehör
Phoenix Contact
2907925
ab € 58,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2907928
ab € 58,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.