| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40331702 Herst.-Nr.: CD5073RFTSM EAN/GTIN: 4011377149694 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KNX RF Funk-Wandsender-Modul, 3fach, ETS-Produktfamilie: Taster, Produkttyp: Taster 3fach, Nennspannung: DC 3 V, Funkfrequenz: 868,3 MHz, Sendeleistung: maximal 20 mW, Sendereichweite: ca. 100 m (Freifeld), Tastenpaare für Tast- oder Wippenfunktion, Tastsensorfunktionen: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf, 3 grüne LEDs zur Anzeige des Aktorstatus, 1 rote LED zur Anzeige des Übertragungsstatus, Batterietyp: 1 x Lithium CR 2450N (im Lieferumfang enthalten), inklusive transparente Abdeckung Art.-Nr.: CD 50 NA, für Tastensatz 1fach, komplett, Art.-Nr.: CD 503 TSA .. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Montageart: | Aufputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: KNX Funk-Wandsender, KNX-Wandsender, Wandsender, jung funk-wandsender, funk wandsender, CD 5073 RF TSM, CD5073RFTSM, Bussystem-Hand-/Wandsender, 3fach, Bussystem-Wandsender, Drahtlos, Funk, Funk Sender, Funk-Handsender, Funk-Sender, Funk-Tasterschnittstelle, Funk-Wandsender-Einsatz, Funksender, Handsender, KNX, Modul, Sender-Einsatz, Tastsensor, Wandsender komplett, Wandsender-Einsatz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 89,44* | € 111,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 89,54* | € 111,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 90,00* | € 112,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 90,01* | € 112,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 91,06* | € 116,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|