| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40331711 Herst.-Nr.: LS5074RFTSM EAN/GTIN: 4011377149748 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | KNX RF Funk-Wandsender-Modul, 4fach, ETS-Produktfamilie: Taster, Produkttyp: Taster 4fach, Nennspannung: DC 3 V, Funkfrequenz: 868,3 MHz, Sendeleistung: maximal 20 mW, Sendereichweite: ca. 100 m (Freifeld), Tastenpaare für Tast- oder Wippenfunktion, Tastsensorfunktionen: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf, 4 grüne LEDs zur Anzeige des Aktorstatus, 1 rote LED zur Anzeige des Übertragungsstatus, Batterietyp: 1 x Lithium CR 2450N (im Lieferumfang enthalten), inklusive transparente Abdeckung Art.-Nr.: LS 50 NA, für Tastensatz 1fach, komplett, Art.-Nr.: LS 504 TSA .. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Montageart: | Aufputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: KNX Funk-Wandsender, KNX-Wandsender, jung funk-wandsender, funk wandsender, LS 5074 RF TSM, LS5074RFTSM, Bussystem-Hand-/Wandsender, 4fach, Bussystem-Wandsender, Drahtlos, Funk, Funk Sender, Funk-Handsender, Funk-Sender, Funk-Tasterschnittstelle, Funk-Wandsender-Einsatz, Funksender, Handsender, KNX, Modul, Sender-Einsatz, Tastsensor, Wandsender komplett, Wandsender-Einsatz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 90,77* | € 104,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 90,09* | € 112,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 90,18* | € 112,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 90,29* | € 112,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 91,85* | € 117,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|