| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40331730 Herst.-Nr.: LS5073RFTSM EAN/GTIN: 4011377149717 |
| |
|
| | |
| KNX RF Funk-Wandsender-Modul, 3fach, ETS-Produktfamilie: Taster, Produkttyp: Taster 3fach, Nennspannung: DC 3 V, Funkfrequenz: 868,3 MHz, Sendeleistung: maximal 20 mW, Sendereichweite: ca. 100 m (Freifeld), Tastenpaare für Tast- oder Wippenfunktion, Tastsensorfunktionen: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung, Wertgeber, Szenenaufruf, 3 grüne LEDs zur Anzeige des Aktorstatus, 1 rote LED zur Anzeige des Übertragungsstatus, Batterietyp: 1 x Lithium CR 2450N (im Lieferumfang enthalten), inklusive transparente Abdeckung Art.-Nr.: LS 50 NA, für Tastensatz 1fach, komplett, Art.-Nr.: LS 503 TSA .. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KNX Funk-Wandsender, KNX-Wandsender, Wandsender, funk wandsender, LS 5073 RF TSM, LS5073RFTSM, Bussystem-Hand-/Wandsender, 3fach, Bussystem-Wandsender, Drahtlos, Funk, Funk Sender, Funk-Handsender, Funk-Sender, Funk-Tasterschnittstelle, Funk-Wandsender-Einsatz, Funksender, Handsender, KNX, Modul, Sender-Einsatz, Tastsensor, Wandsender komplett, Wandsender-Einsatz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 89,47* | € 111,96* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 89,57* | € 112,04* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 90,04* | € 112,43* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 90,05* | € 112,44* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 91,09* | € 115,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|