| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40331979 Herst.-Nr.: 31-5400005-01-01 EAN/GTIN: 4260432550207 |
| |
|
| | |
| Die Lüftungs-Rauchschalter-Zentrale Basis (LRZ Basis) ist Netzgerät, Handtaster, Resettaster, Alarmspeicher und Betriebszustandsanzeige in einem Gerät. Geeignet zur Steuerung von Brand- und Rauchschutzklappen und zur Abschaltung von Lüftungsanlagen in unterschiedlichen Anwendungsfeldern von Industrie- bis Verwaltungsgebäuden. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65 | Breite: | 146 Millimeter | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rauchmelder, rauchmelder netzbetrieb, LRZ Basis, LRZBasis, 3154000050101, 31-5400005-01-01, Automatischer Brandmelder, Automatischer Brandmelder für Gefahrenmeldesystem, Brandmelder, Brandwarnmelder, Flammenmelder, Fotoelektronischer Rauchmelder, Heimrauchmelder, IR-Melder, Infrarot-Melder, Ionisations-Rauchmelder, LRS, LRS Zentrale, Lüftungs-Rauchschalter-Zentrale, Lüftungsrauchschalter, Optischer Rauchmelder, Temperaturmelder, Thermo-Differenzialmelder, Thermo-Maximalmelder, UV-Melder, Wärmemelder |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 154,53* | € 188,74* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 160,99* | € 195,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 165,86* | € 199,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 173,37* | € 206,63* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 175,48* | € 208,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|