Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Diode
>
Freilaufdiode
>
Artikel
Weidmüller Halbleiterrelais, 5 V DC ±20 %, Freilaufdiode, Verpolungsschutz 24...240 V AC, 1 A, Schraubanschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
icecat
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40335555
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
1127390000
EAN/GTIN:
4032248909131
Suchbegriffe:
Freilaufdiode
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
China
... >
Lager 3461
>
Relais
>
Optokoppler
Weitere Suchbegriffe:
LY-Relais
,
Leistungsrelais
,
Optische Sensorköpfe
,
Optischer Sensorkopf
,
Optoelektronischer Sensor
,
Optokoppler
,
Triac
,
weidmüller halbleiterrelais
,
industrierelais
,
TOS 5VDC 230VAC1A
,
TOS5VDC230VAC1A
,
1127390000
,
Elektrischer Halbleiterschalter
,
Elektronisches Lastrelais
,
Elektronisches Relais
,
Elektronisches Relais Nullspannungsschaltend
,
Galvanische Trennung
,
Halbleiter
,
Halbleiter Relais
,
Halbleiter Schalter
,
Halbleiter Schaltgerät
,
Halbleiter-Relais
,
Halbleiter-Schalter
,
Halbleiterrelais Nullspannungsschaltend
,
Halbleiterschalter
,
Halbleiterschaltgerät
,
Halbleiterschaltung
,
Interface Relais
,
Interfacerelais
,
Ko
,
Koppel Relais
,
Koppel-Relais
,
Koppelbaustein
,
Koppelrelais
,
Minioptokopplermodul
,
Nulldurchgangsschalter
,
Nullspannungsschalter
,
Optogekoppeltes Modul
,
Optogekoppeltes Relais
,
Optokoppler mit Halbleiterausgang
,
Optokopplermodul
,
Relais
,
Relais DIN Schiene
,
Relais DIN-Schiene
,
Relais DIN-Schienenmontage
,
Relais Dinschiene
,
Relais Hutschienen Montage
,
Relais Hutschienenmontage
,
Relais Kit
,
Relais Sockel Kombination
,
Relais mit Sockel
,
Relaiskit
,
Relaiskombination
,
Relaismodul
,
SSR
,
SSR Ausgang
,
SSR Relais
,
SSR mit Halbleiterausgang
,
SSR-Ausgang
,
SSR-Relais
,
Schmales Halbleiterrelais
,
Schmales Industrierelais
,
Schmales Koppelrelais
,
Schmales Solid-State-Relais
,
Sockel mit Relais
,
Solid State Relais
,
Solid-State Relais
,
Solid-State-Relais
,
Solid-Staterelais
,
Solid-state-relay
,
Solidstaterelais
,
Zero crossing Halbleiterrelais
,
Zero crossing SSR
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 19,88*
€ 22,08*
Lager 6318
22 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 20,16*
€ 22,44*
Lager 4147
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 23,46*
€ 25,91*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 23,63*
€ 26,51*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 27,66*
€ 30,16*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 265,10* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SDK PH0 X 60
Weidmüller
2749400000
ab € 5,08*
Zubehör
TCC 12.8/26 BK
Weidmüller
2556500000
ab € 85,64*
Zubehör
TCC 12.8/26 BL
Weidmüller
2556460000
ab € 85,45*
Zubehör
TCC 12.8/26 OR
Weidmüller
2556380000
ab € 85,44*
Zubehör
TCC 6.4/2 BL
Weidmüller
2556430000
ab € 6,18*
Zubehör
TCC 6.4/2 OR
Weidmüller
2556350000
ab € 6,16*
Zubehör
TCC 6.4/2 RD
Weidmüller
2556390000
ab € 6,18*
Zubehör
TXP SUPPLY
Weidmüller
2618940000
ab € 5,80*
Zubehör
TXS SUPPLY
Weidmüller
1240780000
ab € 5,78*
Zubehör
WS 10/6 M MC NE WS
Weidmüller
1818400000
ab € 0,05942*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen