Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Halbleiterrelais
>
Artikel
Weidmüller Halbleiterrelais, 230 V UC ±10 %, Gleichrichter 3...33 V DC, 2 A, Zugfederanschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
icecat
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40335882
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
1127340000
EAN/GTIN:
4032248909049
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
China
... >
Lager 3461
>
Relais
>
Optokoppler
Weitere Suchbegriffe:
LY-Relais
,
Leistungsrelais
,
Optische Sensorköpfe
,
Optischer Sensorkopf
,
Optoelektronischer Sensor
,
Optokoppler
,
weidmüller halbleiterrelais
,
industrierelais
,
TOZ 230VUC 24VDC2A
,
TOZ230VUC24VDC2A
,
1127340000
,
Elektrischer Halbleiterschalter
,
Elektronisches Lastrelais
,
Elektronisches Relais
,
Galvanische Trennung
,
Halbleiter
,
Halbleiter Relais
,
Halbleiter Schalter
,
Halbleiter Schaltgerät
,
Halbleiter-Relais
,
Halbleiter-Schalter
,
Halbleiterschalter
,
Halbleiterschaltgerät
,
Halbleiterschaltung
,
Interface Relais
,
Interfacerelais
,
Ko
,
Koppel Relais
,
Koppel-Relais
,
Koppelbaustein
,
Koppelrelais
,
Minioptokopplermodul
,
Optogekoppeltes Modul
,
Optogekoppeltes Relais
,
Optokoppler mit Halbleiterausgang
,
Optokopplermodul
,
Relais
,
Relais DIN Schiene
,
Relais DIN-Schiene
,
Relais DIN-Schienenmontage
,
Relais Dinschiene
,
Relais Hutschienen Montage
,
Relais Hutschienenmontage
,
Relais Kit
,
Relais Sockel Kombination
,
Relais mit Sockel
,
Relaiskit
,
Relaiskombination
,
Relaismodul
,
Relaisockel mit SSR
,
SSR
,
SSR Ausgang
,
SSR Relais
,
SSR mit Halbleiterausgang
,
SSR-Ausgang
,
SSR-Relais
,
Schmales Halbleiterrelais
,
Schmales Industrierelais
,
Schmales Koppelrelais
,
Schmales Solid-State-Relais
,
Sockel mit Relais
,
Solid State Relais
,
Solid-State Relais
,
Solid-State-Relais
,
Solid-Staterelais
,
Solid-state-relay
,
Solidstaterelais
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 21,19*
€ 23,42*
Lager 6318
22 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 21,67*
€ 23,82*
Lager 4147
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 25,07*
€ 27,48*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 25,20*
€ 28,29*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 26,774*
€ 29,284*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 282,90* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TCC 6.4/10 RD
Weidmüller
2556400000
ab € 1,98*
Zubehör
TCC 6.4/2 BK
Weidmüller
2556470000
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen