Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lappkabel SKINTOP ST-HF M 12x1,5 RAL 7035 LGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53111407 Kabelverschraubung Grau Elastomer, Polyamid
Lapp SKINTOP 53111407 Kabelverschraubung Grau Elastomer, Polyamid
Artikel-Nr.:
     3461-40337567
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111407
EAN/GTIN:
     4044773176230
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12x1,5 pa ip68
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung
Überall wo Personen- und Sachwertschutz im Vordergrund steht., Öffentliche Gebäude, Belüftungsanlagen, Tunnelbauten, U-Bahnen und Züge, Hohe Funktionssicherheit, Extrem flammwidrig nach UL 94 V0, Komplett halogenfrei (auch das Dichtmaterial), Selbstverlöschend, keine Tropfenbildung, Dauerhafter Vibrationsschutz, Metrisches Anschlussgewinde gem. DIN EN 60423, Grundlage für technische Angaben DIN IEC 62444, DIN EN 45545-2: 2013, Glühdrahtprüfung nach EN 60695-2-1/1 +960°C, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 53111407, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Anbaustutzen für explosionsgefährdete Bereiche, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kabelverschraubung metrisch, Kunststoffkabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Winkel-Verschraubung, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,6704*
€ 0,867*
100
€ 5,00*
ab € 0,6801*
€ 0,8701*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,68261*
€ 0,87261*
100
€ 5,95*
ab € 0,68833*
€ 0,87833*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,7249*
€ 0,9249*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,867*
€ 1,03173
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7904*
€ 0,94058
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6704*
€ 0,79778
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 86,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53119200
ab € 0,1688*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.