Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40338340 Herst.-Nr.: 1503565 EAN/GTIN: 4251861100934 |
| |
|
| | |
| 250/1A; 0,5VA; Klasse 1Umgebung:Einbauort: InnenbereicheUmgebungstemperatur: -10°C.. +55°CRelative Luftfeuchtigkeit: 5% .. 85%, keine KondensationSchutzklasse: IP20Nur für isolierten Leiter geeignet.Anwendung:Standard: IEC61869-2Thermischer Bemessungskurzzeitstrom: 60 x In/1sThermischer Dauerstrom: 100%Bemessungs-isolationspegel: 0,72/3/-kVBemessungsfrequenz: 50/60HzIsolierstoffklasse: E (120°C)Kabelöffnung: TQ50-E max. Ø 42 mmSekundär Leitung: ?/1A: Kabel L=5m, 0,5mm², flexibel - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabelumbaustromwandler | Herkunftsland: | Niederlande |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, KUW4/60 - 250/1A, KUW4602501A, 1503565, Aufsteckwandler, Kabelumbaustromwandler, Messstromtransformator, Wandeltrafo, Wandler, Wandlertrafo, Wandlerzähler, Wandlerzählung, kabelumbau, nachrüsten, teilbar |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 74,66* | € 91,26* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 75,75* | € 92,19* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 77,10* | € 94,26* | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 79,01* | € 97,32* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,81* | € 104,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|