Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-40338343 Herst.-Nr.: 5216905 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Mobiles Universal-MessgerätPower Quality Analyser MRG 512 PQ FlexMessgerät: UMG 512 (Uh:24V) Klasse A Kofferausführung: Peli Storm Case Abmessungen: 485x385x230 (BxHxT)Hilfsspannung: 230V ACUSV gepuffert: für ca. 3h ÜberbrückungMessung IT-Netz: 3-phasig (L1...L3)Messung TN/TT-Netz: 3-phasig (L1...N) Messbereich IT-Netz : 10 - 600V AC (L-L) Messbereich TN/TT-Netz : 10 - 417V AC (L-N), 10-720V AC (L-L)Frequenzmessbereich: 15 - 440HzHilfsmessung: 1-phasige (L4), Messbereich wie IT/TN/TT Schnittstellen: 1x Ethernet 10/100base-TX (TCP/IP, Modbus TCP, etc.) Inklusive Zubehör: 1x Installations-Inbetriebnahmeanleitung 1x Cross Patch Kabel, CAT5E (0801505)1x Netzanschlußkabel (0802105)1x Spannungs-Messleitungs-Satz (4x0801902)4x Spannungs-Messabgriffe (Klemmen schwarz) inkl. Sicherungen (1011510)1x Messabgriff N (Klemme blau) (1011511)1x Janitza Umhängetasche für das Zubehör (1506900)2x Anschlusskabel 3m für Differenzstrommessung 4x Rogowski-Spulen (1503608) Einstellbereich: 100A / 250A / 400A / 630A / 1.000A / 1.500A / 2.000A / 4.000A Durchmesser: 190mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Herkunftsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: MRG 512 PQ Flex, MRG512PQFlex, 5216905, Netz- und Leistungsanalysator, Drehstromleistungsanalysator, Drehstromleistungsmessgerät, Harmonic Meter, Harmonics Analyzer, Leistungs- und Oberwellenanalysator, Leistungs- und Oberwellenmessgerät, Leistungsanalysator, Leistungsmessgerät, Leistungsmonitor, Leistungsüberwachung, Netz-, datenspeicher, differenzstrom, fehlerstrom, flexibler Messbereich, flicker, harmonische, kurzzeitunterbrechung, mobil, mobile Messung, spannungsqualität, sps-funktionalität |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 5.659,90* | € 5.842,65* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 5.779,49* | € 5.875,99* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 5.812,32* | € 5.908,75* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 5.870,71* | € 5.967,01* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 5.873,51* | € 5.969,81* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|