Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40338855 Herst.-Nr.: 1503459 EAN/GTIN: 4251861100699 |
| |
|
| | |
| zur überwachung des Abgangs zum zentralen Erdungspunkt oder als Summendifferenzstrom. Geeignet für das UMG 96 RM-E, UMG 96RM-PN, UMG 20CM, UMG 509, UMG 512. Innendurchmesser: 80 mm Auswertung: Differenzstrom Typ A Übersetzungsverhätnis: 700/1 Max. primärer Differenzstrom: 21 A Isolationsspannung: 0,72 kV Frequenz: 3 kHz Betriebstemperatur: -10 bis+55 °C Prüfspannung: 3 kV RMS 50 Hz / 1 min. Gewicht: 0,25 kg Preisgruppe: 3 Zugelassen und kompatibel zu den oben genannten Geräte der UMG-Serie. F - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufsteckstromwandler | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, CT-AC RCM 80N, CTACRCM80N, 1503459, Aufsteckwandler, Differenzstrom, Fehlerstrom, Messstromtransformator, Typ A, Typ B, Wandeltrafo, Wandler, Wandlertrafo, Wandlerzähler, Wandlerzählung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,91* | € 132,65* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 111,42* | € 133,25* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 110,80* | € 133,26* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 113,91* | € 133,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,51* | € 136,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|