Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-40338877 Herst.-Nr.: 1503403 EAN/GTIN: 4251861101801 |
| |
|
|  |  |
 | zur Montage auf Hutschiene, in einem stabilen Kunststoffgehäuse. Belastbarkeit: 50A Sekundär: 5A Genauigkeitsklasse: 1 Leistung: 1 VA Anzahl der Stromwandlerkerne: 3 Innendurchmesser der Leiterdurchführung: 13 mm Abmessungen in mm: B: 90, H: 105, T: 54 (6TE) Zugelassen und kompatibel für die Geräteserie UMG. H - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | 3-phasiger Stromwandlersatz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, ASRD14 50/5A; 1VA; Klasse 1, ASRD14505A;1VA;Klasse1, 1503403, Aufsteckwandler, Dreiphasen, Messstromtransformator, Wandeltrafo, Wandler, Wandlertrafo, Wandlerzähler, Wandlerzählung |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 55,72* | € 70,42* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 56,36* | € 71,13* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 56,34* | € 71,16* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 56,38* | € 71,27* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 55,41* | € 71,37* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|