Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Janitza Electronics STS60 1502564 Summenstromwandler ? Klasse 1 für Kabelumbauwandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40338916
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     1502564
EAN/GTIN:
     4251861101863
Suchbegriffe:
Summenstromwandler 1+1+.../1 Kl.1 0...
Summenstromwandler11...1Kl.10,2VA
1502564
Stromwandler
Summenstromwandler Klasse 1 für Kabelumbauwandler Kompromisslose, individuelle Messung ? Hohe Messgenauigkeit ? Einfache Federklemmtechnologie ? Perfektes Zusammenspiel mit den Kabelumbaustromwandlern der Serie KUW Technische Daten Typenbezeichnung: STS 60Summenstromwandler für 6 gleiche Prim. Wandler mit geringer LeistungPrimärwandlerverhältnis 1:1:1:1:1:1Klasse 1Leistung 0,2 VAEinbauort: InnenbereichUmgebungstemperatur: - 5°C ...... + 55 °CRel. Luftfeuchte: 5%... 85%, keine KondensationSchutzklasse IP 20Standard: IEC 61010-1; IEC 61010-2-030 /2010Anwendungsbedingungen: IEC 60044-1/2003Thermischer Bemessungs Kurzzeitstrom: Ith 60 x In / 1sThermischer Dauerstrom 100%Bemessungsisolationspegel: 0,72/3/-kVBemessungsfrequenz: 50/60 HzIsolierstoffklasse E ( 120 °C )Primär - und Sekundärleitung max. 1,5 mm² - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Summenstromwandler
Herkunftsland:
Niederlande
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 313,13*
€ 371,19*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 314,74*
€ 371,75*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 315,75*
€ 381,24*
Frei Haus
ab € 330,51*
€ 391,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 394,16*
€ 459,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,24*
€ 453,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,09*
€ 440,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 360,84*
€ 429,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,73*
€ 414,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,99*
€ 404,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,75*
€ 375,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.