| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40341430 Herst.-Nr.: 83706 EAN/GTIN: 4015394210719 |
| |
|
| | |
| MENNEKES Aufputz-Verteiler anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehaeuse: 1 Edelstahlgehaeuse, 1.4301 geschliffen, K240 700x530x350 mm (HxBxT) Bestueckung/Absicherung: Pos.01 1 CEE-Steckdose 63A 5p 400V Pos.02 1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V 1 LS-Schalter 32A 3p C Pos.03 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V 1 LS-Schalter 16A 3p C Pos.04 4 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V 4 LS-Schalter 16A 1p B Pos.01,04 (2xSchuko) 1 LS-Schalter 63A 3p C (Vorsicherung FI) 1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN=0,03A Pos.02-04 (2xSchuko) 1 LS-Schalter 63A 3p C (Vorsicherung FI) 1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN=0,03A Leitungseinfuehrung/Anschlussmoeglichkeit: 2 x Leitungseinfuehrungstuelle unten,geeignet fuer Leitungsdurchmesser von 13-43mm 2 x Messing - Verschlussschrauben M16 unten 1 x Messing - Verschlussschraube M20 unten Klemme fuer 2 Leitungen bis 5 x 50 mm² Fronttuer mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder Bei gesteckten Steckern abschliessbar Gesamtgewicht: ca. 50 KG Der Schutzgrad IP 44 wird nur bei einer optimal auf den Kabeldurchmesser eingestellten Kabelrampe erreicht ! - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 83706, CEE-Steckdosen-Kombination (IEC 60309), CEE-Steckdosenverteiler, CEE-Verteiler, CEE-Wandkombination, CEE-Wandsteckdosenkombination, CEE-Wandverteiler, Edelstahl-Aufputzverteiler, Edelstahl-Verteiler, Edelstahldach, Energieversorgungseinheit, Energieverteiler, Kombination, Schutzdach, Standverteiler, Steckdosenkombination, Steckdosenverteiler, Stromverteiler, Wandkombination, Wandverteiler |
| | |
| |