Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Reihenklemme Abschlussplatten
>
Artikel
Wago 3-Leiter-Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm 12 - 30 V 2,5 mm² grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40341740
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
2002-1711/1000-541
EAN/GTIN:
4050821707615
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
3-Leiter-Sicherungsklemme; mit schwenkbarem Sicherungshalter; mit Abschlussplatte; für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm; mit Defektanzeige durch LED; 12 - 30 V; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75 Quadratmillimeter
Montageart:
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung:
250 Volt
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Reihenklemmen
>
Sicherungs-Reihenklemme
Weitere Suchbegriffe:
wago reihenklemme 2002-1201
,
reihenklemmen wago
,
reihenklemmen
,
2002-1711/1000-541
,
200217111000541
,
Sicherungs-Reihenklemme
,
Absicherungsklemme
,
Federklemme
,
Federzugklemme
,
Feinsicherung-Klemme
,
Feinsicherungsklemme
,
Klemmensicherung
,
Käfigzugfederklemme
,
Reihenklemme
,
Sicherung-Klemme
,
Sicherungsklemme
,
TOPJOB S
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,66*
€ 8,16*
Lager 4147
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,85905*
€ 8,40905*
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,2954*
€ 8,8354*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,367*
€ 8,907*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,894*
€ 9,7312*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,7312*
€ 11,58013
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,494*
€ 11,29786
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,894*
€ 9,39386
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 486,56* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 2002-115 Deckel für elektronische Verbindung Gelb
WAGO Kontakttechnik
2002-115
ab € 0,22389*
Zubehör
Wago 2002-171 Kabelisolierung Mikroprodukte Grau
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 0,0911*
Zubehör
Wago 2002-991 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
WAGO Kontakttechnik
2002-991
ab € 0,30343*
Zubehör
Wago 2004-403 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
WAGO Kontakttechnik
2004-403
ab € 0,40724*
Zubehör
Wago 2004-405 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
WAGO Kontakttechnik
2004-405
ab € 0,78522*
Zubehör
Wago 2004-407 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
WAGO Kontakttechnik
2004-407
ab € 1,23*
Zubehör
Wago 2004-410 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
WAGO Kontakttechnik
2004-410
ab € 1,7569*
Zubehör
Wago 2004-434 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
WAGO Kontakttechnik
2004-434
ab € 0,5916*
Zubehör
Wago 2004-438 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
WAGO Kontakttechnik
2004-438
ab € 1,4172*
Zubehör
Wago 2004-440 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
WAGO Kontakttechnik
2004-440
ab € 1,6508*
Zubehör
Wago 2009-110 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,33*
Zubehör
Wago 209-191 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
WAGO Kontakttechnik
209-191
ab € 0,7282*
Zubehör
Wago 210-118 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,51*
Zubehör
Wago 210-505 Rack Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
Wago 210-506 Rack Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,49*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen