Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 3-Leiter-Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm 2,5 mm² grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40342018
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-1711
EAN/GTIN:
     4050821707608
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
3-Leiter-Sicherungsklemme; mit schwenkbarem Sicherungshalter; und Abschlussplatte; für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm; ohne Defektanzeige; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75 Quadratmillimeter
Farbe:
grau
Bemessungsspannung:
250 Volt
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: wago reihenklemme 2002-1201, reihenklemmen wago, reihenklemmen, 2002-1711, 20021711, Sicherungs-Reihenklemme, Absicherungsklemme, Federklemme, Federzugklemme, Feinsicherung-Klemme, Feinsicherungsklemme, Klemmensicherung, Käfigzugfederklemme, Reihenklemme, Sicherung-Klemme, Sicherungsklemme, TOPJOB S
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,4784*
€ 3,0284*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,80085*
€ 3,42085*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 3,45*
50
Frei Haus
ab € 2,9892*
€ 3,5792*
Lager 3461
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,2337*
€ 3,8643*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,8643*
€ 4,59852
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,7737*
€ 4,4907
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2337*
€ 3,8481
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 193,215* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-115
ab € 0,22389*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 0,0911*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-991
ab € 0,30343*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-403
ab € 0,40724*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-405
ab € 0,78522*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-407
ab € 1,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-410
ab € 1,7569*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-434
ab € 0,5916*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-438
ab € 1,4172*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-440
ab € 1,6508*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-191
ab € 0,7282*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.