| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40342254 Herst.-Nr.: 4018V000 EAN/GTIN: 4015862001900 |
| |
|
| | |
| in verschiedenen Farbvarianten verfügbar ?
? schwarz - Art.-Nr. 4018V000 ? schwarz/pink - Art.-Nr. 4018V001 ? weiß/pink - Art.-Nr. 4018V003 ? weiß/Edelstahl - Art.-Nr. 4018V020 ?
? Funksystem SOMloq2 ? Funkbefehle 4 ? Frequenz FM 868,8 MHz, FM 868,95 MHz ? Reichweite ca. 50 ? 140 m (umgebungsabhängig) ? Batterie 3 V, Typ CR 2032 ? Abmessungen 79 × 26 × 13 mm Weitere Informationen: | | Montageart: | Handsender | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4018V000, Sender/Fernbedienung für Installationsschalterprogramme, Fernbedienung, Funk-Sender, Funk-Tasterschnittstelle, Funk-Universalsender, Funk-Wandsender, Funk-Wandsender-Einsatz, Funksendemodul, Handsender, IR-Handsender, IR-Wandsender, Infrarot-Fernbedienung, Sender, Wandsender |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,97* | € 52,18* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 39,88* | € 52,26* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 41,00* | € 53,33* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 41,10* | € 55,04* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,76* | € 57,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|