Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40342424 Herst.-Nr.: 7491 EAN/GTIN: 4024941853712 |
| |
|
| | |
| Schutzkontakt-Kupplung 16A 3p (2P+PE) 250V (250V) IP54,Frequenz: Wechselstrom (AC), Technische Kennfarbe: grau RAL 7035, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Kopfschraubenklemme, Kabeleinführung: Verschraubung, System: mit Mittenschutzkontakt belgisch / französisches System Gerätefarbe: Kragen schwarz RAL 9005, Klappdeckel schwarz RAL 9005, Gehäusehaube grau RAL 7035, Kabelverschraubung schwarz RAL 9005, Gerätehöhe: 123 mm, Gerätebreite: 52 mm, Gerätetiefe: 64 mm, Halogenfrei: ja, Sonstige technische Eigenschaften: Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Der Klappdeckel ist selbstschließend - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schutzkontaktstift | Nennspannung: | 250 Volt | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung, bals elektrotech. schuko-kupplung, 7491, Amaplast-Kupplung, Amaplast-Kupplungsdose, Kupplung, Kupplungsdose, SCHUKO-Industrie-Kupplung, SCHUKO-Kupplung, Schukokupplung, Schukokupplungsdose, Schutzkontaktkupplungsdose |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 24,56* | € 33,12* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 28,8045* | € 33,4145* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 29,182* | € 33,732* | | | | | 29 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 25,89* | € 34,73* | | | | Lager 3461 | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 27,84* | € 38,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|