| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40342600 Herst.-Nr.: 3076420 EAN/GTIN: 0662488764203 |
| |
|
| | |
| LED-Anzeige, Kennleuchte, LED-Anzeige, einzeln ansteuerbar, Mechanisches Einschraubgewinde M8x1, Schutzart IP67, Kabel mit Steckverbinder M12X1, Betriebsspannung 10?30 VDC, Leitungslänge 0.15 m, Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Herkunftsland: | USA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: T8LGRXPQP, 3076420, Optisches/Akustisches Signalgerät, -, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse, Doppeldrucktaster, Dreifachdrucktaster, Drucktaster, Einfach-Drucktaster, Fünffachdrucktaster, Komplett-Taster in Aufbaugehäuse, Komplettgehäuse, Komplettgerät, NOT-AUS-Pilzschalt |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 71,31* | € 90,37* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 71,77* | € 90,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,96* | € 93,64* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 72,87* | € 93,65* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,42* | € 97,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|