Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflitsch Kabelverschraubungen blueglobe - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40343954
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     43277
EAN/GTIN:
     4050366131487
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung edelstahl
kabelverschraubung
kabelverschraubungen pflitsch
M 40x1,5 KAD 32-26/26-20mm;blueglobe;Kabelverschraubung metrisch VA Edelstahl/1.4305;Metrisches Gewinde EN 60423;Mit O-Ring Silikon;Schutzart IP 68 bis 15 bar, IP 69, Type 4X;Zugentlastung bis KlasseB, EN 62444 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: bg 240VA, bg240VA, 43277, Erweitern, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Gewinde, Reduzierring, Reduzierung, Vergrößern, Verkeinern, Verringern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,2745*
€ 41,877*
3 Tage
61
€ 5,99*
ab € 32,08*
€ 43,52*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,877*
€ 49,83363
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,287*
€ 47,94153
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,6845*
€ 47,22456
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,2045*
€ 45,46336
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,1745*
€ 44,23766
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,0745*
€ 42,92866
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,2745*
€ 36,02666
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
BSM 40VA cp
ab € 18,06*
Zubehör
Pflitsch
240/5stv
ab € 5,239*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.